NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径D(mm)
10
シャンク径d(Φmm)
12
注文コード
45307073
品番
NTE-4 10X3゜
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,700
この商品は
先端径D・シャンク径d
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
90
刃数
4枚刃
先端径D(mm)
10
シャンク径d(Φmm)
12
刃長l(mm)
35
材質
超微粒子超硬合金
片角θ
3°
ねじれ角(°)
30