NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
無限ロングテーパーネックラジアスEM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
0.3
有効長l1(mm)
2
注文コード
45308525
品番
MSTNR230 0.3XR0.05X3°X2
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・有効長l1
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
中荒加工〜精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。
全長L(mm)
50
刃数
2枚刃
刃径D(Φmm)
0.3
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
0.25
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
有効長l1(mm)
2
首角θ
3°
ねじれ角(°)
30
コーナー半径R(mm)
R0.05