トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
トルネの 吸水・鮮度保持シート
ドラえもん 抗菌シート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
45315237
品番
DM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
作ったお弁当にのせるだけのお弁当抗菌シート。
付着した雑菌の繁殖を抑える。
使用方法
シートを袋から取り出し、食材全体をおおうようにのせてください(両面抗菌加工)
材質
ポリプロピレン
寸法(cm)
6×10(1枚あたり)
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-50
注意
※電子レンジ・オーブンでのご使用はおやめください。
※お弁当をよくさましてからご使用ください。
※密閉性の高いお弁当箱をご使用ください。密閉性が低い場合は、効果が弱くなることがあります。
※本品は殺菌剤・保存料ではありません。あくまでも菌の繁殖スピードの抑制を目的としたものです。
※お弁当には新鮮な食材を使い、衛生に注意してください。すでに雑菌に汚染された食品には効果がありません。