商品本体画像

波型焼物皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45315490 品番BL-30
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製/食器の色うつりが目立ちにくい/盛り付けた際に食材が映え、多くの食材に合います

用途魚や長物の盛り付けに 材質メラミン樹脂 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器洗浄機 食器の種類和食器
注意
※電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする