商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 箸・カトラリー・箸置き
子供用スプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45316165
品番
L-66
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
豊富なカラーバリエーション
用途
子供用のスプーン
材質
ハンドル部:メラミン樹脂/皿部:ステンレス
色
黄
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可