呼び径(A)25呼び径(B)1トラスコ品番351-4943材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)128寸法H(mm)100接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品寸法h(mm)66最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE寸法LH(mm)123材質(ナット)(ユニオン)PVC寸法Du(Φmm)67めねじの呼びRc1受口長さl(mm)23口径d(Φmm)25バルブ種類ボールバルブ