TIPTOP
TIPTOPの タイヤ・ホイール付属部品
TIPTOPの 貼り付けウエイト
鉄製 貼付けウエイト 5/10g刻み
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3kg)
注文コード
45317763
品番
TX-615C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
冬場の寒い環境下でも力を発揮する強い粘着力
モノタロウではこんなお得な商品も!
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み
モノタロウ
¥
2,298
¥
2,528
税込
用途
強力接着
仕様
60g(5g×4、10g×4)
セット内容
60g×50本
材質
鉄
長さ(mm)
135
幅(mm)
20
厚さ(mm)
4.2
タイプ
5/10g刻み