ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20シート) 注文コード 45317982 品番 75212
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。
商品パッケージのシールに適したラベルです。

ラベル厚(mm)0.13 ホワイト ラベルサイズ(mm)86.4×42.3 面付12面(2列×6段) 仕様ハイグレードタイプ、マット トラスコ品番835-5058 材質上質紙 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)98 紙質上質紙 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用 坪量(g/m2)175 標準総厚さ(mm)0.19 片数240 余白四辺余白付 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
関連資料:(0.74MB)(0.74MB)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]ハイグレードタイプ
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45318131
2024-05-30
用途:
委託事業主その他への郵送物の宛名シールとして使用
日暮里建設業組合 様 (その他業種)

郵便局のWEBゆうパックプリントというネットサービスを使って、宛名シールを印刷するときに、75210(76210)のシートを使っている。
特に問題なく使えます。

対象商品:
45318061
2023-02-18
用途:
事務所で使用
製造業

郵便を出す時に宛名書きに使用しています。便利です。専用のソフトもDLできますから助かります。

対象商品:
23235573
2022-05-10
用途:
商品のステッカー
農・林・水産業

小型ステッカーとして商品に使用していますが台紙から剥がし易くしっかりと貼れるのでずっと使っています

対象商品:
23235546
2022-01-18
用途:
クッキーのシール
医療・福祉・介護関連業

白色がちょうどいい。思い通りのプリント発色になります。

対象商品:
23235546
2021-10-10
用途:
スタンドタイプの把手部の封シール
農・林・水産業

産直市場へのミニトマトや果物出荷に、経費削減のためバックからスタンドタイプボードン袋に変更したのですが、把手部分の封とメッセージを兼ねて手作りシールとして利用しています。サイズピッタリ、コスト面も満足しています。ただ、印刷位置がいつも少しズレてしまい、残念です。

対象商品:
23235582
2021-11-08
用途:
店舗にて使用
momofuku(百福) 様 (飲食業)

お店のロゴを印刷するのにちょうどいい大きさでした。
容器に貼るにもよかったです。

対象商品:
23235546
2021-07-02
用途:
事務作業
建設業・工事業

いつも買っていたところより安かったので買いました。これからもモノタロウで買おうと思います。

対象商品:
23235564
2020-08-26
用途:
商品シール
株式会社シモカワ運送 様

シールが丈夫でとても良い
水にも強いので安心できる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする