進化シリーズ 腰袋 3段

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45318682 品番 HSA17K
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポケットが斜めカットで手を入れやすく、前屈みになっても中身が落ちにくい腰袋です。
漆黒の生地と緋色(赤色)の生地を貼り合わせた生地を使用しており、裏地もおしゃれです。
独自の縫製技術で底抜けしにくく、丈夫で長持ちです。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。

材質1680デニールナイロン生地 黒緋 トラスコ品番836-1771 質量(g)350 タイプ3段 左腰用 適合ベルト幅(mm)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×220×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45318664
2021-04-26
用途:
住宅リフォーム、住宅改修
医療・福祉・介護関連業

初めて腰袋を買ってみました。
仕事や趣味で住宅改修を行う事があり、都度、工具箱から工具やスレッド、玄能などを取るより、良く使う物を腰袋に入れて作業する方が遥かに捗ります。
自分が良く使う物が入るのか、はもちろん、使いやすい位置に使いやすい形状のポケットがあるか、ポケットの数はいくつあるか、などでこの腰袋に行き着きました。素人にはほど良い多きさと思います。使いやすく、とても満足です。

対象商品:
45318664
2017-10-14
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

外のポケットに三枚刃が丁度入る物を探して腰袋をいつも選んでいました。この腰袋は3枚刃の出し入れが非常に良いのでずっと使っていました。が最近店には置いているとこがあまりなく、他のネット通販でも高いものが多いですがモノタロさんは安くていいね

対象商品:
45318673
2015-09-02
用途:
塗装
フジモト塗装 様 (建設業・工事業)

形状の造りが、しっかりしているので、型崩れしにくいのではないかと、思う。其陽の、商品は、良いんで、使い勝手も、取りやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
45318682
2013-08-25
用途:
電気工事全般

基陽さんは他社とは違った商品が多く、好きなメーカーです。
この製品も、初めて見たときに即買いしました。

ななめカットのデザインが、思いのほか重宝です。
中の確認がしやすく、さらに懐も深いのですがそれほどごっつい感じではなく、
満足できる品物です。
4段目(メッシュ)的なところも使えるので、ちょっとした工具も入れやすい。

唯一の改善希望は 3段のうち、外側の2段の底の部分にも、もう少し強度があればうれしいです。
小さいところには、ビスなど鋭利なものを入れることが多いので、使っているうちに穴が開いてしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする