龍牙シリーズ 腰袋 角型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45318716 品番 RY243S
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。
ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。
独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
1段目に内ポケット付きです。

材質アリン1680デニールナイロン ブラック トラスコ品番770-7975 タイプおしゃれな格子柄 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×110 機能防水加工、超軽量、底面革補強 適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする