エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイナット
M24 アイナット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45319954
品番
EA638SS-37【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,860
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍛造のため、高強度です
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鍛造ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
50
線径(Φmm)
20
使用荷重(kg)
1800