クロスローラーリングRE形(内輪分割形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)150 内径d(Φmm)120 注文コード45320006 品番RE12016C0【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥31,9003,598
この商品は外径D・内径dなど145種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法B(mm)16 寸法B1(mm)16 外径D(Φmm)150 寸法Dh(mm)143 寸法a(mm)3 寸法b(mm)1.6 内径d(Φmm)120 寸法ds(mm)127 寸法r(mm)0.6 ローラーピッチ円径dp(mm)136 軸径(Φmm)120 基本静定格荷重(kN)43.2 基本動定格荷重(kN)24.2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)0.72 種類クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする