※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB ブッシング 14090

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)60 注文コード45320356 品番STB 14090 × 60-N【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥25,9002,198
この商品は軸穴径など10種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 軸穴径(mm)60 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプY 寸法L(mm)90 寸法A(mm)140 軸径(mm)最大d max100 ボルト穴数3 ボルト寸法M16×45 寸法A'(mm)128.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする