ステンレスベアリング 両シールド形

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 注文コード45320846 品番6805-H-20T1XZZ【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,510
この商品は内径dなど9種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 幅B(mm)7 外径D(Φmm)37 内径d(Φmm)25 面取寸法r(mm)0.3 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)SUS440C相当材 軸受呼び番号6805 最高使用温度(℃)110 潤滑油SRL相当(リチウム系グリースNS7) 材質(保持器)樹脂 JIS等級0 基本定格荷重Cr(N)3800(CH 参考値) 荷重方向ラジアル 転動体材質SUS440C相当材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07197976
2023-03-01
用途:
RCヘリコプター
製造業

純正同等で問題なく使えました。交換後は滑らかに動作するようになりました。

対象商品:
07197985
2020-10-02
用途:
模型エンジンの交換用に使用
鈴木鉄工所 様 (製造業)

コスト的に有利で精度もそん色なく、使用状況に応じて交換でき使い捨て感覚で性能を引き出すことができる。

対象商品:
07198003
2019-01-16
用途:
自転車後輪のフリーボディー交換用ベアリング
その他業種

手で触った感じでは元のベアリングよりスムーズな気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする