4.0x 5m ステンレスチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45321388 品番EA980SA-405【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別) アウトレット
¥6,4404,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 長さ(m)5 線径(Φmm)4 材質ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エスコ品番EA980SA-405 質量(kg)1.33 寸法W(mm)6 寸法P(mm)26 荷重(kg)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする