ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
LEDポーチライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45328887
品番
SH9106LD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
白熱灯器具60W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
樹脂(黒色)、アクリル(乳白)
取付方式
ねじ込式
消費電力(W)
6
全光束(Lm)
527
電球
LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※取付工事が必要となります。
※温泉地使用不可。