プラグコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード45329295 品番NPJ P01-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため、接続後に電線被覆色の確認ができます。

種類プラグジョイントコネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 透明 使用温度範囲(℃)-40〜+110 規格電気用品安全法許可品<PS>E 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 難燃性UL94V-0 材質(コンタクト)すずめっき付銅合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする