ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の キッチンライト
LEDキッチンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45329648
品番
SH9120LD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タッチレススイッチ付キッチンライト。
濡れた手でもスイッチに触れることなく操作が可能で衛生的です。
棚下面取付け専用。
FL20W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白)
消費電力(W)
9.8
全光束(Lm)
960
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※取付工事が必要となります。