ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の キッチンライト
LEDキッチンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45329675
品番
SH9078LD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
コンセント付きキッチンライト。
壁面・棚下面取付兼用。
FL15W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
樹脂(白色)、アクリル(乳白)
消費電力(W)
4.6
全光束(Lm)
440
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※取付工事が必要となります。