LEDキッチンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45329709 品番SH9097LD
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

手元を明るく照らすキッチンライト。
壁面・棚下面取付兼用。
FL20W相当。

仕様調光器の使用不可 材質ポリカーボネート(白色、乳白) 消費電力(W)9.2 全光束(Lm)725 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※取付工事が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする