LEDキッチンベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45329806 品番SH8216LD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。
即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。
FL40W×2灯相当。

材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)27.8 本体寸法(mm)130×1226×99 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする