MCT-1150-C2-CAL(圧縮治具セット・一般校正書類付き) 卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D 45332168 MCT-1150-C2-CAL(圧縮治具セット・一般校正書類付き) 卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D 45332168 MCT-1150-C2-CAL(圧縮治具セット・一般校正書類付き) 卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D 45332168

卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45332168 品番MCT-1150-C2-CAL(圧縮治具セット・一般校正書類付き)
参考基準価格(税別)¥467,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

一般校正証明書付き
『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット
圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属
カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能
試験速度がデジタルで簡単に設定可能
変位表示を標準装備
パソコン取込みソフトウェア標準付属
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能
卓上にて使用可能な省スペース設計
フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機
様々な材料試験に対応可能

用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)400(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90〜240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMCT-Logger 速度範囲(mm/min)10〜300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
注意
※防水仕様ではありません。
※Office 2021 64bit版との共存は現在対応しておりません。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡ください。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※一般校正は、力計としての校正になります。(荷重のみ)
※再校正の場合、お送り頂く必要があり、箱等は捨てずに保管をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする