曜日別特売
TRB100-300-20-3000 リボンヒーター スリーハイ 45332247

TRB100-300-20-3000 リボンヒーター スリーハイ 45332247
TRB100-300-20-3000 リボンヒーター スリーハイ 45332247
TRB100-300-20-3000 リボンヒーター スリーハイ 45332247
TRB100-300-20-3000 リボンヒーター スリーハイ 45332247
TRB100-300-20-3000 リボンヒーター スリーハイ 45332247

リボンヒーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(W)300
内容量1本注文コード45332247品番TRB100-300-20-3000
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。
RoHS10物質適合品
常用限度350℃/耐熱温度400℃
従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。

用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。寸法(mm)20×3000タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350容量(W)300耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
注意
※初期使用時に、煙が出る商品です。製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする