リボンヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45332256 品番 TRB100-400-20-4000
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。
RoHS10物質適合品
常用限度350℃/耐熱温度400℃
従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。

用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。 寸法(mm)20×4000 タイプガラス 電圧(V)100まで 容量公差±10% 常用温度(℃)350 容量(W)400 耐熱温度(℃)400 リード線(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)100まで
注意
※初期使用時に、煙が出る商品です。製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする