曜日別特売

一般用差込コネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(30個)
差込み線数(本)2
内容量1箱(30個)注文コード45333005品番QL MC-2-RCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。

種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)2定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金材質(本体)ポリカーボネイト電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)11.2×8.2×5.8赤透明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45333005QL MC-2-RCL24360638QLX- MC2-RCLQL MC-2-RCL 一般用差込コネクタ ニチフ 24360638一般用差込コネクタニチフ1箱(50個)
1,698
税込1,868
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24360638
2023-03-08
用途: 防災工事での弱電ケーブル接続

圧着ペンチ、スリーブ、ビニールテープを使用することなく被覆をはぎ取り、そのまま差し込むだけで作業完了できる、圧着不良の心配もなく、大幅に作業時間が短縮できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする