HT-001 ヒューソリッド ツールギア 小物入 ペンギンエース 45333346 HT-001 ヒューソリッド ツールギア 小物入 ペンギンエース 45333346

ヒューソリッド ツールギア 小物入

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45333346 品番HT-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フタの裏側にはビット差しも設けました。
ベルトの他、カラビナフックを使って腰回りに付けられます。

材質ポリエステル、PVC 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×100 材質(金具)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-14
用途:
機械メンテナンス

腰ベルトに装着してます。作りがしっかりしていてボルト類の重い物を入れても変形無く良いです。チャックは角部で止めるのがコツです。小さくてしっかりした製品は他に見当たらないので貴重です。

対象商品:
45333346
2013-12-24
用途:
簡易工具等の携行
建設業・工事業

収納式ドライバーセット、小型ライト等を携行するので適当なベルト式のポーチを探していました。
たまたま、このサイトで見つけサイズもほぼ自分の理想のものでしたので迷わず飼いました。
第一印象で「造りがしっかりしていて長く使えそうだ」と思いました。が、しかし、ファスナーの開閉が
スムーにできない。丁度、中間点くらいのところで引っかかるのです。ベルト腰の部分に装着するとさらに開閉しにくい・・・
仕方なく使用していましたが5日目に片方のファスナーの持ち手の部分が破損してしまいました。
とりあえず使用していますが、替わりのものを探しています。
作業用品として販売される商品であれば過酷な使用を想定して企画、製造されていると思っていたのですが。
当該メーカーの商品全ての品質を疑わざるを得ません。
早急な品質の改善を望みます。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする