曜日別特売
T6S730V0.03A+ リモコン球 旭光電機工業 45337646

リモコン球

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)30
定格消費電力(W)0.9
内容量1個注文コード45337646品番T6S730V0.03A+
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
定格電圧(V)30定格消費電力(W)0.9サイズ全長24mm×径6mm口金S7定格寿命(時間)2000仕上クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする