設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
ねじの種類Rc
管接続口径Rc1/4
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(R)右→左
ボディサイズ30
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし
チェックバルブ(K) 取付位置: AF+AR+K+AL
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
T形スペーサ(-) アタッチメントなし
残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし