寸法A(mm)110.2
寸法B(mm)115.1
寸法C(mm)83.5
寸法E(mm)30
寸法F(mm)55.1
寸法G(mm)80
寸法H(Φmm)37.5
寸法J(mm)30.5、(丸形圧力計)65
寸法M(mm)41
寸法Q1(mm)35
寸法Q2(mm)-
寸法R(mm)7
寸法S(mm)14
寸法U(mm)4
寸法V(mm)41
設定圧力(MPa)0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
流れ方向左→右
オートドレン仕様オートドレンなし
仕様丸形圧力計付(リミットインジケータ付)
全長(mm)198.6
質量(kg)0.82
ボディサイズ30
構成機器エアフィルタ(AF30-A)+レギュレータ(AR30-A)+ルブリケータ(AL30-A)
構造リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(ケース)ポリカーボネート
使用流体空気
排気方式リリーフタイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)
圧力計接続口径1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ケースガードなし
設定圧力単位MPa
寸法P11/4・3/8
寸法P21/8
ケースポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付