※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)サイズによりデザイン等が異なる場合あります

195/55R15&15x6J+33 139.7x6穴 ECSTA HS51&マッドクロス MC76 タイヤホイールセット クムホ&ホットスタッフ 45344889 195/55R15&15x6J+33 139.7x6穴 ECSTA HS51&マッドクロス MC76 タイヤホイールセット クムホ&ホットスタッフ 45344889

ECSTA HS51&マッドクロス MC76 タイヤホイールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45344889 品番195/55R15&15x6J+33 139.7x6穴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

ホイール詳細
15インチのみ6本スポークデザインを採用、16,17,18インチは7本スポークでボリューム感のある力強いスポークが特徴。
15インチ(ハイエース・キャラバン用)、18インチ(ランクル200用)は専用センターキャップ付き
16インチジムニー用は、純正リアセンターキャップ対応。
※18インチは100系ランドクルーザーにはハブ干渉のため装着不可
タイヤ詳細
研ぎ澄まされた快適性。全ての性能を高いレベルで調和させたトータルバランスタイヤ。ウェット&ドライ路面で安心感のある走りに快適性能をプラス。先進コンパウンド&構造が燃費性能や耐摩耗性能に貢献。高い排水性能が旋回時や高速域で安心感のある走りを提供。

タイヤサイズ195/55R15 本数1本 商品タイプタイヤ+ホイール 適合ボディタイプセダン/ステーションワゴン、ミニバン、コンパクト、軽カー セット内容タイヤ1本+ホイール1本 ダークシルバー ホイール15×6J+33 139.7×6穴

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする