※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL40-06-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC 45360156 AL40-06-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC 45360156

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/4 ボディサイズ40 注文コード45360156 品番AL40-06-A
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は管接続口径・接続口径・ボディサイズなど471種類から選べます 他の種類を見る

視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。

寸法A(mm)70 寸法B(mm)136.1 寸法C(mm)39.8 寸法D(mm)35.5 寸法E(mm)38.4 寸法G(mm)110 寸法J(mm)35.5 管接続口径Rc3/4 貯油量(cm3)135 ボディサイズ40 ねじの種類Rc トラスコ品番453-9745 全長(mm)175.9 質量(kg)0.43 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(ケース)ポリカーボネート 滴下最小流量(l/min(ANR))50 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法取付オプションなし 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32) ドレン排出口(-) ドレンコックなし 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 寸法P1/4・3/8・1/2 ケースガードなし 流れ方向(-) 左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
空圧配管
江東機業 様 (製造業)

旧製品と同じサイズなので、簡単に交換取り付けができました。

対象商品:
45360052
2019-10-11
用途:
空気圧補助機器の修理

モジュラータイプエアコンビネーション旧型AC4000のルブリケーターが壊れたため交換用に購入。旧型と互換性が有り、簡単に修理が出来ました。当日出荷対応品が有ったので翌日には手元に届き大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32012444
2019-11-06
用途:
エアー工具接続用
医療・福祉・介護関連業

問題なく気持ちよく使用させてもらっています。今後も機会があれば購入していきたい。

対象商品:
45359982
2018-08-27
用途:
空圧機器への注油
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

最近は無給油タイプの空圧機器が増えてきたが、エアーモータなどは注油が必要で今回導入した。安定して点滴している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
1人が参考にしています
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする