AR20-01-1NR-A レギュレータ AR20-A〜AR40-A SMC 45360402

レギュレータ AR20-A〜AR40-A

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45360402 品番AR20-01-1NR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は257種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(-) 圧力計なし 排気方式ノンリリーフタイプ 管接続口径Rc1/8 流れ方向(R)右→左 ねじの種類Rc 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ20 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2 取付け方法(-) 取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 排気機構(N) ノンリリーフタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
設備に組み込み
製造業

納期が早い。
20年以上前の設備の交換品として購入。仕様は同じなのにコンパクトになっています。

対象商品:
45360427
2016-07-14
用途:
エアブラシ塗装作業
製造業

今まで使用していたレギュレーターが古くなりバラつきが出たため圧力安定の為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする