SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR20-A〜AR40-A
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
管接続口径
Rc1/4
注文コード
45360971
品番
AR20-02BG-1-A
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・設定圧力・管接続口径
など
257
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
リリーフタイプ
管接続口径
Rc1/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
仕様
ブラケット付、丸型圧力計付(リミットインジケータ付)
全長(mm)
90.9
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
構造
リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
ハンドル
下向き
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
保証耐圧力(MPa)
1.5
取付け方法
ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
設定圧力単位
MPa
CADデータダウンロード