レギュレータ AR20-A〜AR40-A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 管接続口径Rc1/4 注文コード45361312 品番AR20-02G-A
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は設定圧力範囲・設定圧力・管接続口径など257種類から選べます 他の種類を見る
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気方式リリーフタイプ 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ねじの種類Rc 仕様丸型圧力計付(リミットインジケータ付) 全長(mm)90.9 質量(kg)0.17 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ20 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)40 寸法F(mm)M36×1.5 寸法D(mm)22 寸法B(mm)67.4 寸法C(mm)23.5 ハンドル下向き 使用流体空気 寸法J(mm)22、(丸形圧力計)58.5 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 寸法H(Φmm)37.5 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 設定圧力単位MPa 寸法P11/8・1/4 寸法P21/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
設備に組み込み
製造業

納期が早い。
20年以上前の設備の交換品として購入。仕様は同じなのにコンパクトになっています。

対象商品:
45360427
2016-07-14
用途:
エアブラシ塗装作業
製造業

今まで使用していたレギュレーターが古くなりバラつきが出たため圧力安定の為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする