レギュレータ AR20-A〜AR40-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45362326 品番AR25-02-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は182種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)53 寸法B(mm)70.4 寸法C(mm)23.5 寸法D(mm)22 寸法F(mm)M36×1.5 寸法J(mm)22 管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 ボディサイズ25 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 排気方式リリーフタイプ 圧力計圧力計なし 全長(mm)93.9 質量(kg)0.19 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 ハンドル下向き 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法取付オプションなし 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 設定圧力単位MPa 寸法P11/4・3/8 寸法P21/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:545

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする