レギュレータ AR20-A〜AR40-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45362371 品番AR25-02BG-1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は182種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2 ボディサイズ25 ねじの種類Rc 流れ方向(-)左→右 排気方式リリーフタイプ 排気機構(-) リリーフタイプ 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ハンドル(-) 下向き 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする