SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR20-A〜AR40-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45362466
品番
AR25-02BG-NY-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
182
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
ボディサイズ
25
ねじの種類
Rc
流れ方向
(-)左→右
排気方式
ノンリリーフタイプ
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ハンドル
(Y) 上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード