SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR20-A〜AR40-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45362511
品番
AR25-02BM-1RY-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,050
この商品は
182
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
ボディサイズ
25
ねじの種類
Rc
流れ方向
(R)右→左
排気方式
リリーフタイプ
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ハンドル
(Y) 上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
MPa
CADデータダウンロード