レギュレータ AR20-A〜AR40-A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 管接続口径Rc3/8 注文コード45364155 品番AR30-03BG-A
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は設定圧力・管接続口径など210種類から選べます 他の種類を見る
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 管接続口径Rc3/8 流れ方向左→右 ねじの種類Rc 仕様ブラケット付、丸型圧力計付(リミットインジケータ付) 全長(mm)110.5 質量(kg)0.34 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ボディサイズ30 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)53 寸法F(mm)M45×1.5 寸法S(mm)24 寸法D(mm)28.5 寸法B(mm)83.5 寸法C(mm)27 寸法T(mm)65 ハンドル下向き 寸法M(mm)41 寸法N(mm)36 使用流体空気 寸法J(mm)28.5 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 寸法Q(mm)46 寸法R(mm)6.5 寸法U(mm)2.3 排気方式リリーフタイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法ブラケット付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 設定圧力単位MPa 寸法P11/4・3/8 寸法P21/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45364435
2018-05-29
用途:
部品破損に伴う交換作業の為購入しました
株式会社新和光学 様

何よりも在庫が確保できるので助かっています。翌日着の安心感は大変うれしく思っていますので、今後も利用します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする