作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善メンテナンススペース削減)最大46%減視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
メーカーの品物なので良かったです。注文時の納期と実際の納期に差が有りお客様にメンテナンスをお待ちいただく事になりました。
ご期待に沿えず申し訳ございません。
ドレンの溜りなどが見え易くシンプルな構造で使いやすい。
梱包は丁重。レギュレーターの説明書が無かった。今まで使用していたレギュレーターでおおよその事は分かるので良かったが、メンテナンス時に必要だと思う。
安く購入でき助かります。在庫品ではないようで、5日以内の出荷に間に合えば、次回からも購入するつもりです。ついでに、消耗品のフィルターも、取扱いがあればいいなと思いました。