管接続口径Rc3/8
ねじの種類Rc
排気方式リリーフタイプ
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
オートドレン仕様オートドレンなし
流れ方向左→右
ボディサイズ30
仕様丸形圧力計付(リミットインジケータ付)
全長(mm)198.6
質量(kg)0.41
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
構造リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)53
寸法F(mm)M45×1.5
寸法D(mm)28.5
寸法E(mm)30
寸法B(mm)115.1
寸法C(mm)83.5
材質(ケース)ポリカーボネート
ドレン貯留量(cm3)25
使用流体空気
寸法J(mm)28.5、(丸形圧力計)65
寸法G(mm)35
寸法H(Φmm)37.5
保証耐圧力(MPa)1.5
取付け方法取付オプションなし
ドレン排出口ドレンコック付
圧力計接続口径1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)5
ケースガードなし
設定圧力単位MPa
寸法P11/4・3/8
寸法P21/8
ケースポリカーボネートケース