管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
排気方式リリーフタイプ
圧力計(-) 圧力計なし
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ40
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
取付け方法(-) 取付オプションなし
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース