ピラトゥス ダブルウォールグラス 0.35L (2個セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード45390180 品番0699965161286
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

耐熱ガラスの二重構造で保温保冷効果。電子レンジ可。
耐熱ガラスの二重構造で、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たいまま、飲みものの美味しさを持続させる、保温性、保冷性に優れたグラスです。
また、温かい飲みものを入れても熱くて持てないということや、冷たい飲みものを入れても結露でグラスやテーブルが濡れるということがありません。

仕様オーブン(180℃まで),電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可 材質耐熱ガラス 質量(g)177 容量(L)0.35 寸法(cm)口径8.5×高さ12.3 耐熱温度(℃)耐熱ガラス(耐熱温度差120)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする