SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の 配管用ワンタッチ管継手
W管継手 ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45392289
品番
KQ2H04-00A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途
エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状
ストレート
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
適合チューブ外径(Φmm)
4(×2口)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
使用流体
エア
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)
-5〜60