SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の 配管用ワンタッチ管継手
ブレードロック H6×2M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45393454
品番
TBS-0206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ホースを安全確実に接続します。
ホースの安全確実な接続に最適です。
用途
ホースの接続。
形状
ブレードロック H6×2M
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
ねじサイズ
R1/4
適合ホース内径×外径(Φmm)
6×11