DNMG150402-FP NX2525 旋削用インサート DNMG-FP 三菱マテリアル 45398774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150402-FP NX2525 旋削用インサート DNMG-FP 三菱マテリアル 45398774
DNMG150402-FP NX2525 旋削用インサート DNMG-FP 三菱マテリアル 45398774

旋削用インサート DNMG-FP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
厚さ(mm)4.76
材種NX2525
内容量1箱(10個)注文コード45398774品番DNMG150402-FP NX2525
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。
大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。

用途仕上げ切削用形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカありコーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種NX2525ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
注意
※商品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする