※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150602-FP MP3025 旋削用インサート DNMG-FP 三菱マテリアル 45398930 DNMG150602-FP MP3025 旋削用インサート DNMG-FP 三菱マテリアル 45398930

旋削用インサート DNMG-FP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 45398930 品番 DNMG150602-FP MP3025
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。
大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。

用途仕上げ切削用 形状ひし形55° 厚さ(mm)6.35 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.15 穴の形状円筒穴 材種MP3025 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
注意
※商品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする