曜日別特売
MVS0350X02S040PL DP1020 MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45413194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVS0350X02S040PL DP1020 MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45413194
MVS0350X02S040PL DP1020 MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45413194
MVS0350X02S040PL DP1020 MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45413194

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.5注文コード45413194品番MVS0350X02S040PL DP1020
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。

用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)55.6シャンク径(Φmm)4先端角(°)145刃径(Φmm)3.5首下長(mm)20.6コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)18.5使用可能長さ(mm)7.6機能長さ(mm)55シンニングZシンニング加工穴深さ(L/D)2寸法差(mm)(先端と肩部)0.6許容差(mm)(切れ刃基準径)0/-0.018・(ドリル径)0/-0.008コーティングタイプPVDコーティング
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする