セラミック乾物用ミル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45417674 品番A-77154
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298999

セラミック刃を使った、乾燥食材専用ミル。煮干しや乾燥小エビ、かつお節など、料理に栄養や風味を簡単に加えることができます。粒子が細かいので料理になじみやすく、汁物にもぴったり。
フタをとって、容器を右方向に回すだけ。必要な分だけ挽くことが可能。セラミックミルは丈夫で長持ちなので摩耗しにくく、使い始めの挽き味が持続。金属を使用していないのでさびの心配もありません。

用途乾燥食材専用ミル。煮干しや乾燥小エビ、かつお節などの削りに。ミル/栄養/にぼし/乾物/乾燥/カツオ/桜エビ 材質蓋/本体:ポリプロピレン、容器:ガラス、ブレード:セラミック磁器、フィン:ナイロン 質量(g)130 直径×高さ(cm)4.3×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする