アーネスト
アーネストの キッチン・調理用品
アーネストの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
アーネストの 押し型
ライス型 オムカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45417884
品番
A-77379
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
京都の有名店「ザ・洋食屋キチキチ」プロデュース。オムライスに欠かせないかわいい形のライス型。
しっかり持てて、しっかり詰められる幅広で丈夫な取っ手で安定感。食器洗い乾燥機対応。
用途
オムライス用型。飲食店/居酒屋/喫茶店/オムライス/オムレツ/作りやすい/吉吉/洋食/ごはん/型/ケチャップライス
材質
プラスチック
色
デミグラス
容量(g)
ごはん量:約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.5×6.5×6